Ft1241.00
ÁFA nélkül
Ft1576.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Shield arms against stains and spills with these disposable polyethylene oversleeves from Sitesafe®. Used widely to prevent cross-contamination in hygiene-critical environments, these sleeves feature elasticated closures to ensure a secure and comfortable fit.
Features and Benefits
• One size to fit all staff
• Easy donning and doffing to maintain hygiene
• Can be worn in conjunction with other protective PPE, such as gloves and aprons
Typical Applications
• Assembly lines
• Food production
• Painting
• Veterinary clinics
• Hospitals
• Care homes
• Catering
Notes
• One size: 40 x 20cm (16" x 8")
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140327191 |
Hossz | 400mm |
Hüvely anyaga | Polietilén |
Mandzsetta fajtája | Elasztikus |
Mennyiség a csomagban | 100 |
Méret | Egy méret |
Szín | Fehér |
UNSPSC Code | 46181516 |