noscriptTuffsafe PU BORÍTÁSÚ HABSZIVACS KESZTYŰCUT-5 SZÜRKE/ZÖLD SZ-7 | Cromwell Tools

Tuffsafe

PU BORÍTÁSÚ HABSZIVACS KESZTYŰCUT-5 SZÜRKE/ZÖLD SZ-7

SKU:

TFF9614871B

Ft1416.00

ÁFA nélkül

Ft1798.32

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These PU coated safety gloves offer level 5 cut-resistance for hand protection in high-risk working environments. Made with a blend of high-performance polyethylene and glass fibres, these gloves are ideal for use when interacting with sharp blades, edges, or burrs in dry working environments.


    Features and Benefits
    • Colour-coded Green to indicate the highest level of cut protection
    • Elasticated knit wrist for secure fitting
    • Coated wrist for arterial protection


    Typical Applications
    • Designed for handling dry components that have sharp edges or burrs


    Standards
    • EN388
    • EN420:2003 + A1:2009


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2003

    Bélés anyaga

    HPE

    bevonat

    Poliuretán

    Bevonat lefedettsége

    Tenyér

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140391901

    ECLASS Code

    40011201

    EN388 átlyukasztás

    3

    EN388 kopás

    4

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    5

    Méret

    7

    Szín

    Szürke Zöld

    UNSPSC Code

    46181536