Halo

NITRILBORÍTÁSÚ HABSZIVACS KESZTYŰ CUT 5 ZÖLD SZ.10

SKU:

HAL9614843E

MPN:

9614843E

Ft2570.00

ÁFA nélkül

Ft3263.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Vágási kockázatot (D szint) jelentő zsíros, olajos alkatrészek kezelése közbeni védelemre tervezték.
    • Bélés anyaga: HPPE
    • 13-as szövetsűrűségű bélés
    • Varrásmentes
    • Mandzsetta típusa: Elasztikus
    • EN 388:2016 4.X.4.2.D
    • EN 407:2004 X1XXXX


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    HPE

    bevonat

    Nitril hab

    Bevonat lefedettsége

    Tenyér

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140492127

    ECLASS Code

    40011201

    EN388 átlyukasztás

    2

    EN388 kopás

    4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    D

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    X

    Méret

    10

    Szín

    Fekete Zöld

    UNSPSC Code

    46181536