Ft5090.00
ÁFA nélkül
Ft6464.30
ÁFÁ-val
• 18-as szövetsűrűségű, vágásálló (F szint) bélésű kesztyű PU-bevonattal, mely kiváló fogást biztosít olajos és zsíros alkatrészek mozgatásakor egyaránt.
• Vágásálló anyag: HPPE/Üvegszálas
• Használható érintőképernyőn is, így nem kell levenni a kesztyűt
• További hüvelykujjvédelem
• Mandzsetta típusa: Elasztikus
• EN420:2003+A1:2009
• EN 388:2016 4.X.4.2.F
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | HPE |
bevonat | Poliuretán |
Bevonat lefedettsége | Tenyér |
Brand | Halo |
EAN | 5036140490925 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 átlyukasztás | 2 |
EN388 kopás | 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | F |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | X |
Méret | 9 |
Szín | Szürke |
UNSPSC Code | 46181536 |