Ft3630.00
ÁFA nélkül
Ft4610.10
ÁFÁ-val
• 13-as szövetsűrűségű, vágásálló (E szint) bélésű kesztyű poliuretán bevonattal, mely kiváló fogást biztosít száraz és enyhén nedves alkatrészek mozgatásakor.
• Vágásálló anyag: HPPE/Üvegszálas
• Mandzsetta típusa: Elasztikus
• További hüvelykujjvédelem
• EN420:2003+A1:2009
• EN388:2016 4.X.4.3.E
• EN 407:2004 X1XXXX
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | HPE |
bevonat | Poliuretán |
Bevonat lefedettsége | Tenyér |
Brand | Halo |
EAN | 5036140491779 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 átlyukasztás | 3 |
EN388 kopás | 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | E |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | X |
Méret | 7 |
Szín | Szürke |
UNSPSC Code | 46181536 |