Ft3630.00
ÁFA nélkül
Ft4610.10
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• 13-as szövetsűrűségű, vágásálló (D szint) bélésű kesztyű a tenyérrészen nitrilbevonattal
• A további hüvelykujj-megtámasztás extra védelmet nyújt a nagy kopással járó területeken
• Vágásálló anyag: HPPE/Üvegszálas
• Mandzsetta típusa: Elasztikus
• EN420:2003+A1:2009
• EN 388:2016 4.X.4.2.D
• EN 407:2004 X1XXXX
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | Nejlon Poliészter Spandex Üvegszál |
bevonat | Sandy Nitril |
Bevonat lefedettsége | Tenyér |
Brand | Halo |
EAN | 5036140491748 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 átlyukasztás | 2 |
EN388 kopás | 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | D |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | X |
Méret | 10 |
Szín | Fekete Szürke |
UNSPSC Code | 46181536 |