Ft3120.00
ÁFA nélkül
Ft3962.40
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• A 18-as szövetsűrűségű, vágásálló (D szint) bélés a tenyérrészen poliuretán (PU) bevonattal kiváló fogást biztosít száraz vagy enyhén nedves, magas vágási kockázatot jelentő termékek mozgatásakor
• Bevonat anyaga: PU
• Bevonat lefedettsége: Tenyér
• Vágásálló anyag: Nagy teljesítményű polietilén/üvegszál
• Mandzsetta típusa: Elasztikus
• EN420:2003+A1:2009
• EN 388:2016 4X42D
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | HPE Spandex Üvegszál |
bevonat | Poliuretán |
Bevonat lefedettsége | Tenyér |
Brand | Halo |
EAN | 5036140490840 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 átlyukasztás | 2 |
EN388 kopás | 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | D |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | X |
Méret | 7 |
Szín | Szürke |
UNSPSC Code | 46181536 |