Halo

VÁGÁSÁLLÓ (D SZINT), A TENYÉRRÉSZEN PU-BEVONATOS KESZTYŰ 11

SKU:

HAL9611214F

MPN:

9611214F

Ft3120.00

ÁFA nélkül

Ft3962.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A 18-as szövetsűrűségű, vágásálló (D szint) bélés a tenyérrészen poliuretán (PU) bevonattal kiváló fogást biztosít száraz vagy enyhén nedves, magas vágási kockázatot jelentő termékek mozgatásakor
    • Bevonat anyaga: PU
    • Bevonat lefedettsége: Tenyér
    • Vágásálló anyag: Nagy teljesítményű polietilén/üvegszál
    • Mandzsetta típusa: Elasztikus
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN 388:2016 4X42D


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Acél HPE Nejlon Spandex

    bevonat

    Poliuretán

    Bevonat lefedettsége

    Tenyér

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140490888

    ECLASS Code

    40011201

    EN388 átlyukasztás

    2

    EN388 kopás

    4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    D

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    X

    Méret

    11

    Szín

    Szürke

    UNSPSC Code

    46181536