SKU:
HAL9612217C
MPN:
9612217C
Ft37390.00
ÁFA nélkül
Ft47485.30
ÁFÁ-val
• 13-as szövetsűrűségű, vágásálló (C szint) kesztyű a tenyérrészen habosított nitrilbevonattal, mely kiváló fogást biztosít olajos vagy zsíros alkatrészek mozgatásakor.
• Vágásálló anyag: HPPE/Üvegszálas
• Mandzsetta típusa: Elasztikus
• EN420:2003+A1:2009
• EN 388:2016 4.X.4.2.C
• EN 407:2004 X1XXXX
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | HPE Nejlon Poliészter Üvegszál |
bevonat | Nitril |
Bevonat lefedettsége | Tenyér |
Brand | Halo |
EAN | 5036140491533 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 átlyukasztás | 2 |
EN388 kopás | 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | C |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | X |
Mennyiség a csomagban | 12 Pár |
Méret | 7 |
Szín | Fekete/szürke |
UNSPSC Code | 46181536 |