Ft23240.00
ÁFA nélkül
Ft29514.80
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• A 13-as szövetsűrűség és a B szintű vágásállóság optimális védelmet nyújt a vágások ellen
• Optimális kézügyességre, kényelemre, megfelelőségre és védelemre készült
• A PU-bevonatos tenyérrész lehetővé teszi száraz, nedves, zsíros és olajos alkatrészek hatékony és egyszerű megfogását
• 12 db-os kiszerelésben kapható, hogy elegendő kesztyű álljon rendelkezésre tartaléknak vagy több dolgozónak
• Számos méretben elérhető, így biztosan megtalálja az Önnek megfelelőt
• Az elasztikus mandzsetták nem engedik be a törmeléket és a koszt, és a helyükön tartják a kesztyűket
• Vágásálló anyag: HPPE/Üvegszálas
• EN420:2003+A1:2009
• EN 388:2016 4.X.4.3.B
• EN 407:20014 X1XXXX
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | Nejlon Spandex Üvegszál |
bevonat | Poliuretán |
Bevonat lefedettsége | Tenyér |
Brand | Halo |
EAN | 5036140491502 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 átlyukasztás | 2 |
EN388 kopás | 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | B |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | X |
Mennyiség a csomagban | 12 Pár |
Méret | 10 |
Szín | Szürke |
UNSPSC Code | 46181536 |