noscriptHalo VÁGÁSÁLLÓ (B SZINT), A TENYÉRRÉSZEN NITRILBEVONATOS KESZTYŰK, 12 DB -9 9612210G | Cromwell Tools

Halo

VÁGÁSÁLLÓ (B SZINT), A TENYÉRRÉSZEN NITRILBEVONATOS KESZTYŰK, 12 DB -9

SKU:

HAL9612210G

MPN:

9612210G

Ft27290.00

ÁFA nélkül

Ft34658.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • 13-as szövetsűrűségű, B szinten vágásálló kesztyű, amely kiváló fogást biztosít olajos vagy zsíros alkatrészek mozgatásakor.
    • Fekete
    • A tenyérrészen habosított nitrilbevonattal
    • Vágásálló anyag: HPPE/üvegszál
    • EN420:2003 + A1:2009
    • EN 388:2016 4.X.4.2. B
    • EN 407:2004 X1XXXX


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Nejlon Spandex Üvegszál

    bevonat

    Nitril hab

    Bevonat lefedettsége

    Tenyér

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491434

    ECLASS Code

    40011201

    EN388 átlyukasztás

    2

    EN388 kopás

    4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    B

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    X

    Mennyiség a csomagban

    12 Pár

    Méret

    9

    Szín

    Fekete/szürke

    UNSPSC Code

    46181536