SKU:
HAL9612210C
MPN:
9612210C
Ft27290.00
ÁFA nélkül
Ft34658.30
ÁFÁ-val
• 13-as szövetsűrűségű, B szinten vágásálló kesztyű, amely kiváló fogást biztosít olajos vagy zsíros alkatrészek mozgatásakor.
• Fekete
• A tenyérrészen habosított nitrilbevonattal
• Vágásálló anyag: HPPE/üvegszál
• EN420:2003 + A1:2009
• EN 388:2016 4.X.4.2. B
• EN 407:2004 X1XXXX
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | Spandex Üvegszál |
bevonat | Nitril hab |
Bevonat lefedettsége | Tenyér |
Brand | Halo |
EAN | 5036140491410 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 átlyukasztás | 2 |
EN388 kopás | 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | B |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | X |
Mennyiség a csomagban | 12 Pár |
Méret | 7 |
Szín | Fekete/szürke |
UNSPSC Code | 46181536 |