Ft840.00
ÁFA nélkül
Ft1066.80
ÁFÁ-val
• A kötött kesztyű és mandzsetta szorosan a helyén tartja a kesztyűt, és nem engedi be a koszt és a törmeléket
• Ergonomikus kialakítású kesztyű a jobb kézügyesség és rugalmasság érdekében
• Könnyű, kötött kesztyű és mandzsetta a szoros és könnyű viselet érdekében
• 13-as szövetsűrűségű, varrásmentes bélés a tenyérrészen habosított nitrilbevonattal
• EN 388:2016 3.1.2.1.
• EN 407:2004 X1XXXX
• EN420:2003 + A1:2009
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | Nejlon |
bevonat | Nitril |
Brand | Halo |
EAN | 5036140492325 |
EN388 átlyukasztás | 2 |
EN388 kopás | 3 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | X |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | 1 |
Kesztyű típusa | Köztes Tervezés - 2. Kategória |
Méret | 6 |
Szín | Fehér Szürke |
UNSPSC Code | 53102504 |