noscriptTuffsafe TUFFOAM SZÜRKE NITRILKESZTYŰFEHÉR NEJLONBÉLÉSSEL SZÜRKE SZ-7 TFF9616402B | Cromwell Tools

Tuffsafe

TUFFOAM SZÜRKE NITRILKESZTYŰFEHÉR NEJLONBÉLÉSSEL SZÜRKE SZ-7

SKU:

TFF9616402B

MPN:

TFF9616402B

Ft469.00

ÁFA nélkül

Ft595.63

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    These nylon-lined nitrile gloves are designed for handling small parts in oily and greasy environments. Ideal for automotive work, these gloves allow for a high level of dexterity and comfort during prolonged wear.


    Features and Benefits
    • Ergonomically shaped glove for improved dexterity and flexibility
    • Knitted lightweight glove and wrist cuff for secure ease of wear
    • 13 gauge seamless liner with Nitrile foam palm coating
    • Coating designed to aid grip when handling oily components


    Standards
    • EN388:2016 3.1.2.1.X.
    • EN420:2003 + A1:2009


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Nejlon

    bevonat

    Nitril

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140391956

    EN388 átlyukasztás

    1

    EN388 kopás

    2 3

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    X

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    1

    Kesztyű típusa

    Köztes Tervezés - 2. Kategória

    Méret

    7

    Sorozat

    Hárompontos Zsanérzáras Zárszerkezetek

    Szín

    Fehér

    UNSPSC Code

    53102504