Halo

DUPLA NITRILBEVONATOS KESZTYŰ E9

SKU:

HAL9611240D

MPN:

9611240D

Ft2130.00

ÁFA nélkül

Ft2705.10

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • 15-as szövetsűrűségű bélés teljes egészében nitrilbevonattal, a tenyérrészen pedig további habosított nitrilbevonattal, mely kiváló fogást biztosít erősen olajos vagy zsíros termékek mozgatásakor
    • Mandzsetta típusa: Elasztikus
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN 388:2016 4131X
    • EN 407:2004 X1XXXX


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    • EN388

    EN388: 2016

    Bélés anyaga

    Nejlon

    bevonat

    Nitril

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491281

    EN388 átlyukasztás

    1

    EN388 kopás

    3 4

    EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997

    X

    EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat

    1

    Méret

    9

    Szín

    Fekete KÉK Szürke

    UNSPSC Code

    53102504