Ft1530.00
ÁFA nélkül
Ft1943.10
ÁFÁ-val
• 18-as szövetsűrűségű béléses kesztyű poliuretán bevonattal, mely kiváló fogást biztosít száraz és enyhén nedves alkatrészek mozgatásakor.
• Használható érintőképernyőn is, így nem kell levenni a kesztyűt
• Mandzsetta típusa: Elasztikus
• EN420:2003+A1:2009
• EN 388:2016 4.1.2.1.X
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
• EN388 | EN388: 2016 |
Bélés anyaga | Nejlon Spandex |
bevonat | Poliuretán |
Brand | Halo |
EAN | 5036140491243 |
EN388 átlyukasztás | 1 |
EN388 kopás | 2 4 |
EN388 vágás, TDM teszt ISO 13997 | X |
EN388 vágás, vágásállósági vizsgálat | 1 |
Méret | 11 |
Szín | Fekete Szürke |
UNSPSC Code | 53102504 |