noscriptHalo 8,3 GRAMMOS, ELDOBHATÓ NITRILKESZTYŰ, FEKETE, 50 DB (SZ-S) PFNB244-S | Cromwell Tools

Halo

8,3 GRAMMOS, ELDOBHATÓ NITRILKESZTYŰ, FEKETE, 50 DB (SZ-S)

SKU:

HAL9614200A

MPN:

PFNB244-S

Ft4960.00

ÁFA nélkül

Ft6299.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A fekete, pormentes, kétkezes kialakítással könnyen felvehető
    • Gyémánt alakú mintázat a jobb fogást biztosít
    • Erős kesztyű, mely normál használat mellett nem szakad el
    • Eldobható a keresztszennyeződés elkerülése érdekében
    • Egyszerűen használható, varrásmentes kesztyűk a kényelem érdekében
    • Élelmiszer környezetében is használható
    • 50 db-os dobozban kapható
    • EN ISO 374-1:2016, B típus, JKPT
    • EN ISO 374-5:2006


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nitril

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140490499

    ECLASS Code

    40011201

    Elfogadható minőségi szint (AQL)

    2. szint - 1.5/GI

    Felületkezelés

    Textured

    Mennyiség a csomagban

    50

    Méret

    S

    Por fajtája

    Púdermentes

    Szabványoknak megfelet

    EN374-5:2016 (Virus) EN ISO 374-1:2016

    Szín

    Fekete

    UNSPSC Code

    53103201

    Vastagság

    10mil