noscriptHalo TIGER KARCÁLLÓ ÉS PÁRÁSODÁSGÁTLÓ VÉDŐSZEMÜVEG 9608140K | Cromwell Tools

Halo

TIGER KARCÁLLÓ ÉS PÁRÁSODÁSGÁTLÓ VÉDŐSZEMÜVEG

SKU:

HAL9608140K

MPN:

9608140K

Ft7120.00

ÁFA nélkül

Ft9042.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A lencsék UV-védelmet nyújtanak
    • A keret véd a vízcseppek és a fröccsenések ellen
    • A széles, elasztikus fejpánt szoros és kényelmes illeszkedést biztosít kevesebb nyomási ponttal
    • Az egydarabból álló lencse karcálló és párásodásgátló, így környezettől függetlenül tiszta látást biztosít
    • A polikarbonát lencse véd a közepes energiájú becsapódások ellen, és ellenáll az olvadt fémeknek és forró tárgyaknak
    • A keret közvetett szellőzéssel rendelkezik a felhasználó kényelmének megőrzése érdekében
    • A lencse cserélhető a szemüveg élettartamának meghosszabbítása érdekében


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140492721

    ECLASS Code

    40019120

    Ellenállási jellemzők

    Peremfedél

    Keret anyaga

    PVC

    Keret fajtája

    Full-Frame

    Keret színe

    Átlátszó

    Lencse anyaga

    Polikarbonát

    Lencse színe

    Átlátszó

    Szabványoknak megfelet

    EN 170

    Szellőzés típusa

    Közvetett szellőzés

    UNSPSC Code

    46181804