Ft15150.00
ÁFA nélkül
Ft19240.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Condor
Közepes energiájú ütésvédelem. Alkalmas fémöntési munkákhoz. Keret, lencse és gumipánt tűzálló anyagokból. Rugalmas orrnyereghíddal. Széles periferiális látást biztosít. Osztatlan, 2mm-es víztiszta, karcmentes, egyrészes polikarbonát lencse párásodásgátló kezeléssel, extra széles gumipánttal. Szemüveg fölé is felvehető. Folyadékálló (csepp és fröccsenő folyadék) keret amely ellenáll 5 mikronnál nagyobb porszemcséknek, gázoknak, finom szemcséknek (kigőzölgések, 5 mikronnál apróbb szemcsék) kifröccsenő olvadt fémeknek és behatoló forró szilárd testeknek.
Lencse típusa
Spare Lens = Lencsék
Scratch resistant = Karcmentes
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140016064 |
ECLASS Code | 40019120 |
Ellenállási jellemzők | Karcálló Ködgátló Lángálló Ütésálló |
Gyártó cikkszáma | 960-813 |
Keret anyaga | Polikarbonát |
Keret színe | Piros |
Lencse anyaga | acetát Polikarbonát |
Lencse színe | Átlátszó |
Sorozat | Kondorkeselyű |
Szabványoknak megfelet | EN1634 1-1/2 óra |
Szellőzés típusa | lezárt |
UNSPSC Code | 46181804 |