Ft4240.00
ÁFA nélkül
Ft5384.80
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• A merev oldalsó szárak masszívvá és kényelmessé teszik
• Színtelen lencsék a normál munkához és kék, tükrös felület a kültéri munkákhoz
• A kültéri és beltéri lencsékkel ideális targoncások számára, akiknek gyakran kell mozogni kültéri és beltéri helyszínek között
• 180°-os látóteret és tökéletes optikai minőséget biztosít
• EN 166 1FT
• Keret jelölése: T EN166 FT CE
• Lencse jelölése: 2C-1.2 T1 FT CE
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Halo |
ECLASS Code | 40019121 |
Ellenállási jellemzők | Ellenáll a magas hőmérsékletnek |
Keret anyaga | Polikarbonát |
Keret fajtája | Keret nélküli |
Keret színe | Fekete |
Lencse színe | Kék tükör |
UNSPSC Code | 46181802 |