Ft2910.00
ÁFA nélkül
Ft3695.70
ÁFÁ-val
• Az elasztikus arc-, csukló-, derék- és bokarésznek köszönhetően kényelmesen használhatók
• A 2 darabból álló kapucni védelmet nyújt a fej szögétől függetlenül
• Sárga külső varrások a könnyű beazonosítás érdekében
• III. kategória, 5-ös és 6-os típus
• EN 1073-2 (Radioaktív szennyeződéssel szembeni védelem)
• EN 1149-1 (Antisztatikus külső felületkezelés)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Tyvek® 200 |
Brand | Halo |
Eldobható/újrafelhasználható | Eldobható |
Méret | M |
Sorozat | Permetező Kocsi |
Szabványoknak megfelet | DIN 7438 Elektromos szerszámtáska (320 x 340 x 125 mm). |
Szín | Fehér |
Szövet súlya | 180g/m² |
Terméktípus | Kombinezon |
UNSPSC Code | 42131605 |
Védelem típusa | 5/6-os típus |
Zárás típusa | Cipzár |