Halo

TYVEK 200, 5-ÖS ÉS 6-OS TÍPUSÚ, KAPUCNIS OVERÁL SIZE L

SKU:

HAL9628239C

MPN:

9628239C

Ft2910.00

ÁFA nélkül

Ft3695.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Az elasztikus arc-, csukló-, derék- és bokarésznek köszönhetően kényelmesen használhatók
    • A 2 darabból álló kapucni védelmet nyújt a fej szögétől függetlenül
    • Sárga külső varrások a könnyű beazonosítás érdekében
    • III. kategória, 5-ös és 6-os típus
    • EN 1073-2 (Radioaktív szennyeződéssel szembeni védelem)
    • EN 1149-1 (Antisztatikus külső felületkezelés)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Tyvek® 200

    Brand

    Halo

    Eldobható/újrafelhasználható

    Eldobható

    Méret

    l

    Sorozat

    Permetező Kocsi

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7438 Elektromos szerszámtáska (320 x 340 x 125 mm).

    Szín

    Fehér

    Szövet súlya

    180g/m²

    Terméktípus

    Kombinezon

    UNSPSC Code

    42131605

    Védelem típusa

    5/6-os típus

    Zárás típusa

    Cipzár