Ft1850.00
ÁFA nélkül
Ft2349.50
ÁFÁ-val
14 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A kialakítás korlátozott védelmet nyújt folyékony részecskék ellen, de véd a szilárd részecskékkel szemben,
• Anyag: SMS nemszőtt szövet
• 55 g/m2
• Zárás típusa: Egyirányú cipzár egy rétegű cipzárvédővel
• Folyadéktaszító
• Hosszú ujjú
• Kapucnis
• Belső varrások
• Légáteresztő
• Védelmet nyújt a szabadon lévő nyaki részeknek
• Elasztikus mandzsetták, hátrész és bokarész
• Cipővédő lábzsákok és kesztyűk külön kaphatók
• CE 5-ös és 6-os típus
• EN 13034 (6-os típus)
• EN 13982-1 (5-ös típus)
• III. KAT
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | SMS nemszőtt szövet |
Brand | Halo |
EAN | 5036140487086 |
Eldobható/újrafelhasználható | Eldobható |
Méret | 3XL |
Szabványoknak megfelet | CE 5. és 6. típusú EN13034 (6. típus) EN13982-1 (5. típus) III. KAT |
Szín | Fehér |
Szövet súlya | 55 |
Terméktípus | Kombinezon |
UNSPSC Code | 42131605 |
Védelem típusa | 5/6-os típus |
Zárás típusa | Cipzár |