Halo

’GUARD MASTER’ ELDOBHATÓ, KAPUCNIS OVERÁLOK FEHÉR XX/L

SKU:

HAL9623814E

MPN:

9623814E

Ft1850.00

ÁFA nélkül

Ft2349.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A kialakítás korlátozott védelmet nyújt folyékony részecskék ellen, de véd a szilárd részecskékkel szemben,
    • Anyag: SMS nemszőtt szövet
    • 55 g/m2
    • Zárás típusa: Egyirányú cipzár egy rétegű cipzárvédővel
    • Folyadéktaszító
    • Hosszú ujjú
    • Kapucnis
    • Belső varrások
    • Légáteresztő
    • Védelmet nyújt a szabadon lévő nyaki részeknek
    • Elasztikus mandzsetták, hátrész és bokarész
    • Cipővédő lábzsákok és kesztyűk külön kaphatók
    • CE 5-ös és 6-os típus
    • EN 13034 (6-os típus)
    • EN 13982-1 (5-ös típus)
    • III. KAT


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    SMS nemszőtt szövet

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487079

    Eldobható/újrafelhasználható

    Eldobható

    Mellbőség mérete

    52 - 54in.

    Méret

    2XL

    Szabványoknak megfelet

    CE 5. és 6. típusú EN13982-1 (5. típus) III. KAT

    Szín

    Fehér

    Szövet súlya

    55

    Terméktípus

    Kombinezon

    UNSPSC Code

    42131605

    Védelem típusa

    5/6-os típus

    Zárás típusa

    Cipzár