Halo

’GUARD MASTE PLUS’ ELDOBHATÓ, KAPUCNIS OVERÁLOK FEHÉR XXXL

SKU:

HAL9623835F

MPN:

9623835F

Ft1680.00

ÁFA nélkül

Ft2133.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Laminált, mikroporózus fólia (65 g/m2) belső varrásokkal a könnyű és kényelmes viselet érdekében
    • Könnyen használható, eldobható overál nemszőtt anyagból, melynek cipzárja az áll fölé húzható, hogy védje az egyébként szabadon lévő nyaki területeket
    • Elasztikus kapucni, mandzsetták, hátrész és bokarész a gyors és biztonságos használat érdekében
    • Antisztatikus, taszítja a folyadékot, így szennyezőanyagok széles köre ellen használható
    • Kétirányú cipzár elöl, egyrétegű, öntapadós cipzárvédővel a kényelem érdekében
    • Rugalmas, gyémánt alakú berakás a lábak között a jobb mozgás érdekében


    • EN ISO 374-5:2006
    • EN 13034:2005
    • EN 1149-1
    • EN 14126:2003


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Laminátok

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487147

    Eldobható/újrafelhasználható

    Eldobható

    Méret

    3XL

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7438 Elektromos szerszámtáska (320 x 340 x 125 mm). EN ISO 13982-1:2004 EN ISO 20471:2013 3/3. Osztály

    Szín

    Fehér

    Szövet súlya

    65

    Terméktípus

    Kombinezon

    UNSPSC Code

    42131605

    Védelem típusa

    5/6-os típus

    Zárás típusa

    Cipzár