noscriptTuffsafe ’GUARD MASTER’ ELDOBHATÓ,KAPUCNIS OVERÁLOK FEHÉR LGE TSMSW WHT LGE | Cromwell Tools

Tuffsafe

’GUARD MASTER’ ELDOBHATÓ,KAPUCNIS OVERÁLOK FEHÉR LGE

SKU:

TFF9623812C

MPN:

TSMSW WHT LGE

Ft2389.00

ÁFA nélkül

Ft3034.03

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Guard Master Disposable Coveralls are designed to protect against noxious dust and splash and act as a dry particulate barrier and repellent. These coveralls have been stitched internally and come complete with hood, elasticated cuffs, back and ankles.


    Features and Benefits
    • One way front zipper with 1-ply stormflap for extra protection
    • Made from 55gsm SMS (spunbond, microporous spunbond) which is breathable
    • Lightweight
    • Liquid repellent to protect the wearer
    • Designed to zip over neck, to above the chin to protect exposed neck areas


    Standards
    • EN13034 for limited protection against liquid particles (Type 6)
    • EN13982-1 (Type 5) for protection against solid particles


    Notes
    • Cover shoes and gloves supplied separately


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    SMS nemszőtt szövet

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140222083

    Eldobható/újrafelhasználható

    Eldobható

    Mellbőség mérete

    44-46in.

    Méret

    l

    Sorozat

    Őrmester

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 13982-1:2004

    Szín

    Fehér

    Szövet súlya

    55

    Terméktípus

    Kombinezon

    UNSPSC Code

    42131605

    Zárás típusa

    Cipzár