Ft1790.00
ÁFA nélkül
Ft2273.30
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
100% polipropilén egyszer használatos eldobható overál, ami minimalizálja a kockázatokat és kellemetlenségeket. Védelmet biztosít a nem veszélyes por és folyadék testre kerülése ellen. Kényelmes A viseletre tervezték elasztikus bokával, mandzsettával, Használható barkácsolásra, karbantartásnál, élelmiszer-feldolgozásnál, takarításnál, üzemi látogatásnál, boltban, áruházban stb. A cipővédőt külön kell beszerezni.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polipropilén |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140326958 |
Eldobható/újrafelhasználható | Eldobható |
Mellbőség mérete | 40-42in. |
Méret | l |
Szín | KÉK |
Terméktípus | Kombinezon |
UNSPSC Code | 42131605 |
Zárás típusa | Cipzár |