noscriptTuffsafe ’GUARD MASTE PLUS’ ELDOBHATÓ,KAPUCNIS OVERÁLOK FEHÉR XXXL BC16-356 | Cromwell Tools

Tuffsafe

’GUARD MASTE PLUS’ ELDOBHATÓ,KAPUCNIS OVERÁLOK FEHÉR XXXL

SKU:

TFF9623835F

MPN:

BC16-356

Ft3096.00

ÁFA nélkül

Ft3931.92

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These splash-resistant, anti-static, long-sleeved overalls from Tuffsafe® are designed to meet safety standards against a wide range of contaminants. Lightweight and comfortable for prolonged wear, the micro-porous material weighs just 65gsm, making these coveralls ideal for hot and humid working environments.


    Features and Benefits
    • Easy to use, non-woven disposable coveralls that have been designed to zip over neck to above the chin to protect exposed neck areas
    • Elasticated hood, cuffs, back and ankles for quick and secure usage
    • Anti-static and liquid repellent protection against a wide range of contaminants
    • 2-way zip design at front with 1-ply adhesive tape storm-flap for convenience
    • Flexible diamond crotch gusset to improve movement


    Typical Applications
    • Industrial use
    • Chemical industry


    Standards
    • EN ISO 13982-1:2004
    • EN 13034:2005
    • EN 1149-1
    • EN 14126:2003


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Laminátok

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140462144

    Eldobható/újrafelhasználható

    Eldobható

    Mellbőség mérete

    56-58in.

    Méret

    3XL

    Sorozat

    Őrmester +

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7438 Elektromos szerszámtáska (320 x 340 x 125 mm). EN ISO 13982-1:2004 EN ISO 20471:2013 3/3. Osztály

    Szín

    Fehér

    Szövet súlya

    65

    Terméktípus

    Kombinezon

    UNSPSC Code

    42131605

    Zárás típusa

    Cipzár