noscriptHalo KETTŐS, 5-ÖS ÉS 6-OS TÍPUSÚ, KAPUCNIS OVERÁL (S) 9623837B | Cromwell Tools

Halo

KETTŐS, 5-ÖS ÉS 6-OS TÍPUSÚ, KAPUCNIS OVERÁL (S)

SKU:

HAL9623837B

MPN:

9623837B

Ft2400.00

ÁFA nélkül

Ft3048.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (41)

    A termék részletei

    • Fehér, mikroporózus, védő előoldal kék, légáteresztő, SMS védelmi hátoldallal
    • Nagyobb védelmet nyújt elöl, miközben a légáteresztő, hátoldali védőpanel a kényelemről gondoskodik
    • A gyémánt alakú berakás a lábak között könnyíti a mozgást, miközben erősíti is a ruhát
    • 2 irányú cipzár és öntapadós cipzárvédő elöl
    • Elasztikus mandzsetták a kapucnin, a hátrészen és a bokarészen
    • EN ISO 374-5:2006
    • EN 13034:2005


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Mikroporózus alkarvédő SMS nemszőtt szövet

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487161

    Eldobható/újrafelhasználható

    Eldobható

    Méret

    S

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 13982-1:2004 EN ISO 20471:2013 3. Osztály

    Szín

    Fehér/Kék

    Terméktípus

    Kombinezon

    UNSPSC Code

    42131605

    Védelem típusa

    5/6-os típus

    Zárás típusa

    Cipzár