Halo

KATONAI STÍLUSÚ RÖVIDNADRÁG, FEKETE 30" DERÉK

SKU:

HAL9626505C

MPN:

9626505C

Ft8990.00

ÁFA nélkül

Ft11417.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • A 7 övtartó hurokba befűzheti a kívánt övet, hogy szorosabban álljon (az öv külön kapható)
    • A 2 elülső, a 2 hátsó és a 4 oldalzseb rengeteg tárolóhelyet biztosít a személyes tárgyaknak
    • A rövidnadrág nem karcoló gombbal és sárgaréz YKK cipzárral zárható a nagyobb kényelem érdekében
    • Részben rugalmas derékrész a kényelmes viselet és a biztonságos illeszkedés érdekében
    • Számos méretben elérhető a 76 cm – 112-cm-es derékbőségig, így biztosan megfelelően illeszkedik
    • Fekete


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Polipamut

    Brand

    Halo

    Derékméret

    30

    EAN

    5036140486096

    Nem

    Mészlapát

    Szín

    Sötétkék

    Szövet súlya

    245g/m²

    Típus

    Katonai stílusú rövidnadrág, tengerészkék

    UNSPSC Code

    53101502