noscriptTuffsafe ABS SZELEPES BIZTONSÁGI SISAKSÁRGA TFF-957-1220K | Cromwell Tools

Tuffsafe

ABS SZELEPES BIZTONSÁGI SISAKSÁRGA

SKU:

TFF9571220K

MPN:

TFF-957-1220K

Ft2727.00

ÁFA nélkül

Ft3463.29

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    This range of vented safety helmets have been designed with comfort, performance and style in mind. Available in a range of colours, each safety helmet is manufactured from ABS plastic and boasts a 6 point adjustable harness, a vented design with side slots for air flow and a standard peak.


    Features and Benefits
    • 6-point adjustable harness ensures a safe, comfortable fit
    • Vented with side slots to allow for strong air flow to keep the head cool
    • Available in a range of colors to suit our preference
    • Manufactured from durable ABS plastic for optimum protection
    • Adjustable strap to ensure the product fits your head correctly


    Typical Applications
    • Construction
    • Warehousing


    Standards
    • EN397:2012


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    ABS

    Beállítás típusa

    Szíj

    Brand

    Tuffsafe

    Csúcs fajtája

    Alap csúcs

    EAN

    5036140228573

    Láthatósági funkciók

    Nem nagy láthatóságú kalap

    Méret

    53-66cm

    Oldalnyílás típusa

    Oldalsó nyílásokat tartalmaz

    Szabványoknak megfelet

    EN 397

    Szellőzés típusa

    Szellőző

    Szín

    Sárga

    UNSPSC Code

    46181704