noscriptHalo BASEBALL STÍLUSÚ VÉDŐSAPKA KÉK 9571802K | Cromwell Tools

Halo

BASEBALL STÍLUSÚ VÉDŐSAPKA KÉK

SKU:

HAL9571802K

MPN:

9571802K

Ft4490.00

ÁFA nélkül

Ft5702.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Könnyű és légáteresztő a felhasználói kényelem érdekében
    • Csökkentett méretű napellenző a jobb felfelé irányuló látásért
    • Állítható pánt a biztos illeszkedéshez
    • EN 812:2012 szabványnak megfelelő
    • Nem Hi-Vis (nem magas láthatóságú)
    • Mérettartomány: 54 cm - 59 cm
    • Nem nyújt védelmet nagy ütésekkel vagy magasból történő leeséssel szemben


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beállítás típusa

    Szíj

    Brand

    Halo

    Csúcs fajtája

    Csökkentett csúcs

    EAN

    5036140490574

    Illeszkedik a fej méretéhez

    54cm-től 59cm-ig

    Külső anyag

    Poliészter

    Szabványoknak megfelet

    EN 812

    Szellőzés típusa

    Szellőző

    Szín

    Királyi kék

    UNSPSC Code

    46181704