Ft4490.00
ÁFA nélkül
Ft5702.30
ÁFÁ-val
• Könnyű és légáteresztő a felhasználó kényelme érdekében
• Kisebb méretű napellenző, hogy jobban lehessen látni felfelé
• Állítható pánt a biztonságos illeszkedés érdekében
• EN 812:2012
• Nem láthatósági eszköz
• Mérettartomány: 54 cm – 59 cm
• Nem nyújt védelmet erős becsapódásokkal és leesésekkel szemben
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beállítás típusa | Szíj |
Brand | Halo |
Csúcs fajtája | Csökkentett csúcs |
EAN | 5036140490550 |
Illeszkedik a fej méretéhez | 54cm-től 59cm-ig |
Külső anyag | Poliészter |
Szabványoknak megfelet | EN 812 |
Szellőzés típusa | Szellőző |
Szín | Sötétkék |
UNSPSC Code | 46181704 |