noscriptTuffsafe HI-VIZ 'LÉLEGZŐ' KABÁT(EN471)SÁRGA-X/X/L SFJPU01 | Cromwell Tools

Tuffsafe

HI-VIZ 'LÉLEGZŐ' KABÁT(EN471)SÁRGA-X/X/L

SKU:

TFF9624054E

MPN:

SFJPU01

Ft19429.00

ÁFA nélkül

Ft24674.83

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    This breathable high-vis coat effectively protects against the elements without overheating its wearer. High visibility tape ensures the wearer is visible in harsh weather conditions or in low light to keep you both productive and safe.


    Features and Benefits
    • Available in a wide range of sizes to suit all
    • Concealed hood for convenience
    • Full zip coat closure up to the neck to keep out the cold
    • Double storm flap with press stud closure protects against the wind
    • Nylon/polyester quilt lining for insulation and comfort
    • Elasticated storm cuffs protect against the ingress of the elements
    • Durable stitched and welded seams
    • Lower pockets with flap closures for protection against the rain
    • Polyester/PU coating repels the rain
    • One inside pocket for ample storage


    Standards
    • Certified to EN ISO 20471:2013 Class 3
    • Certified to EN343 Class 2 breathing fabric
    • RIS3278TOM - Orange coat only


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140016651

    ECLASS Code

    40010101

    Gyártó cikkszáma

    SFJPU01

    Méret

    2XL

    Nem

    Mészlapát

    Sorozat

    CL3

    Szabványoknak megfelet

    EN343 2. osztály EN ISO 20471:2013 3. osztály

    Szín

    Sárga

    Szövet súlya

    1050g/m²

    Terméktípus

    Kabát

    UNSPSC Code

    46181531