noscriptHalo VÍZÁLLÓ & LÉLEGZŐ HI-VIS KABÁT KICSI (S) 9628010A | Cromwell Tools

Halo

VÍZÁLLÓ & LÉLEGZŐ HI-VIS KABÁT KICSI (S)

SKU:

HAL9628010A

MPN:

9628010A

Ft45360.00

ÁFA nélkül

Ft57607.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Láthatósági sávok gondoskodnak arról, hogy a viselő látható legyen kedvezőtlen fényviszonyok mellett is
    • A kétirányú cipzár és a patentos cipzárvédő további védelmet nyújt szélsőséges körülmények között
    • A polárgallér melegen tartja a nyakat, és szigetel a hideg ellen
    • Három külső zseb a tároláshoz, ebből az egyik mobiltelefonzseb
    • Tépőzárral állítható mandzsetták a szoros és kényelmes viselet érdekében
    • Belső rétegben tartalmaz egy mellényt az EN ISO 20471:2013 szabvány 3/2 osztályának megfelelő láthatósági sávokkal
    • A kétirányú cipzár használható zárásra és a tartozék rögzítésére a külső réteghez
    • A belső réteg három külső zsebet tartalmaz, ebből az egyik telefonzseb
    • A belső réteg elasztikus mandzsettákkal és levehető ujjakkal rendelkezik, így mellénnyé alakítható
    • Sárga vagy narancssárga színben kapható
    • CE tanúsítvánnyal rendelkezik
    • EN 343:1993, 3. osztály
    • EN ISO 20471:2013, 2. és 3. osztály
    • RIS-3279_TOM (Csak narancssárga)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140490352

    ECLASS Code

    40010101

    Méret

    S

    Nem

    Férfiak

    Szabványoknak megfelet

    89/686/EEC Irányelv EN343 3/3 osztály EN ISO 20471:2013 3/3 osztály

    Szín

    Sárga

    Szövet súlya

    180g/m²

    Terméktípus

    Mindkét oldalán használható kabát

    UNSPSC Code

    46181531