Ft1680.00
ÁFA nélkül
Ft2133.60
ÁFÁ-val
16 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• Elasztikus gallér gondoskodik a kényelmes viseletről
• A tépőzáras zárással a mellény gyorsan és könnyen le- és felvehető
• Sárga vagy narancssárga színben kapható a pontos szükségleteinek kielégítésére
• Fényvisszaverő szalag a derék körül és a vállrészen a maximális láthatóság érdekében
• M-estől 6XL-es méretig elérhető, így biztosan megtalálja az Önnek megfelelőt
• EN ISO 20471:2013 + A1:2016
• RIS-3279-TOM (Csak narancssárga)
• 2BB
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | Halo |
EAN | 5036140488199 |
ECLASS Code | 40010101 |
Méret | 4XL |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | 3. osztály ENISO 20471:2013 |
Szín | Sárga |
UNSPSC Code | 46181531 |
Zárás típusa | Horog & hurok |