Ft18140.00
ÁFA nélkül
Ft23037.80
ÁFÁ-val
• Levehető kapucni állítható húzózsinórokkal, hogy illeszkedjen a viselőre
• Állítható mandzsetták gondoskodnak a legjobb illeszkedésről
• 2 külső zseb patentos zárással
• EN 343:2003 3:1
• EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 3. osztály
• A maximális láthatóság érdekében a kabátot tisztán kell tartani
• A kapucni viselése hátrányos hatással lehet a hallásra és az oldalirányú látásra
• Géppel mosható
• A teljes láthatóság érdekében a kabát legyen mindig begombolva
• Súly: 120 g/m2
• RIS-3279_Tom (Csak a narancssárga)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | Halo |
EAN | 5036140489257 |
ECLASS Code | 40010101 |
Méret | 2XL |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN343:2003 3:1 |
Szín | Sárga |
Szövet súlya | 120g/m² |
Terméktípus | Kabát |
UNSPSC Code | 46181531 |