noscriptHalo LÁTHATÓSÁGI KABÁT (4XL) 9624773B | Cromwell Tools

Halo

LÁTHATÓSÁGI KABÁT (4XL)

SKU:

HAL9624773B

MPN:

9624773B

Ft18140.00

ÁFA nélkül

Ft23037.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Levehető kapucni állítható húzózsinórokkal, hogy illeszkedjen a viselőre
    • Állítható mandzsetták gondoskodnak a legjobb illeszkedésről
    • 2 külső zseb patentos zárással
    • EN 343:2003 3:1
    • EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 3. osztály
    • A maximális láthatóság érdekében a kabátot tisztán kell tartani
    • A kapucni viselése hátrányos hatással lehet a hallásra és az oldalirányú látásra
    • Géppel mosható
    • A teljes láthatóság érdekében a kabát legyen mindig begombolva
    • Súly: 120 g/m2
    • RIS-3279_Tom (Csak a narancssárga)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140489455

    ECLASS Code

    40010101

    Méret

    4XL

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN343:2003 3:1 EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Class 3 RIS-3279-Tom

    Szín

    Narancssárga

    Szövet súlya

    120g/m²

    Terméktípus

    Kabát

    UNSPSC Code

    46181531