Ft45360.00
ÁFA nélkül
Ft57607.20
ÁFÁ-val
• Láthatósági sávok gondoskodnak arról, hogy a viselő látható legyen kedvezőtlen fényviszonyok mellett is
• A kétirányú cipzár és a patentos cipzárvédő további védelmet nyújt szélsőséges körülmények között
• A polárgallér melegen tartja a nyakat, és szigetel a hideg ellen
• Három külső zseb a tároláshoz, ebből az egyik mobiltelefonzseb
• Tépőzárral állítható mandzsetták a szoros és kényelmes viselet érdekében
• Belső rétegben tartalmaz egy mellényt az EN ISO 20471:2013 szabvány 3/2 osztályának megfelelő láthatósági sávokkal
• A kétirányú cipzár használható zárásra és a tartozék rögzítésére a külső réteghez
• A belső réteg három külső zsebet tartalmaz, ebből az egyik telefonzseb
• A belső réteg elasztikus mandzsettákkal és levehető ujjakkal rendelkezik, így mellénnyé alakítható
• Sárga vagy narancssárga színben kapható
• CE tanúsítvánnyal rendelkezik
• EN 343:1993, 3. osztály
• EN ISO 20471:2013, 2. és 3. osztály
• RIS-3279_TOM (Csak narancssárga)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | Halo |
EAN | 5036140490482 |
ECLASS Code | 40010101 |
Méret | 4XL |
Nem | Férfiak |
Szabványoknak megfelet | EN343 3/3 osztály EN ISO 20471:2013 3/2 osztály EN ISO 20471:2013 3/3 osztály RIS-TOM-3279 |
Szín | Narancssárga |
Szövet súlya | 180g/m² |
Terméktípus | Mindkét oldalán használható kabát |
UNSPSC Code | 46181531 |