Tuffsafe

HI-VIS LÁTHATÓSÁGI ÜGYVEZETŐKABÁT (EN20471)SÁRGA - 3XL

SKU:

TFF9624725F

MPN:

SFV09 - 3XL

Ft2845.00

ÁFA nélkül

Ft3613.15

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    High-quality, ultra-visible high-vis vests, perfect for a wide range of safety and on-site applications. Two reflective bands around the torso and and one band over each shoulder meeting EN ISO 20471:2013 Class 2/2 requirements.


    Features and Benefits
    • Lightweight and breathable vest
    • Zip front
    • External mobile phone pocket, pen pouch, 'D' ring and clear ID pouch
    • Two pockets with Hook-n-Loop fastening


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140459595

    ECLASS Code

    40010101

    Méret

    3XL

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20471:2013 2/2 osztály

    Szín

    Sárga

    UNSPSC Code

    46181531

    Zárás típusa

    Horog & hurok