Ft3830.00
ÁFA nélkül
Ft4864.10
ÁFÁ-val
• Számos méretben elérhető az M-estől a 4XL-esig, így biztosan tökéletesen illeszkedik
• Tartalmaz egy mobiltelefon-tartó zsebet, egy tollzsebet, és két tépőzáras, általános zsebet, így bőséges helyet biztosít a személyes tárgyaknak
• Cipzár teljes hosszúságban, mely szorosan tartja a láthatósági mellényt
• A D alakú gyűrűvel és az átlátszó igazolványzsebbel a termék látogatók számára ideális
• A poliészter felépítéssel a termék könnyű és légáteresztő
• Sárga vagy narancssárga színben kapható a tetszése vagy a követelmények szerint
• EN ISO 20471:2013
• RIS-3279-TOM (Csak narancssárga)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | Halo |
EAN | 5036140488670 |
ECLASS Code | 40010101 |
Méret | M |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20471:2013 2/2 osztály RIS-3279-Tom |
Szín | Narancssárga |
UNSPSC Code | 46181531 |
Zárás típusa | Cipzár |