noscriptHalo HI-VIS LÁTHATÓSÁGI ÜGYVEZETŐ KABÁT (EN20471)NARANCS - L 9624726B | Cromwell Tools

Halo

HI-VIS LÁTHATÓSÁGI ÜGYVEZETŐ KABÁT (EN20471)NARANCS - L

SKU:

HAL9624726B

MPN:

9624726B

Ft3830.00

ÁFA nélkül

Ft4864.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    • Számos méretben elérhető az M-estől a 4XL-esig, így biztosan tökéletesen illeszkedik
    • Tartalmaz egy mobiltelefon-tartó zsebet, egy tollzsebet, és két tépőzáras, általános zsebet, így bőséges helyet biztosít a személyes tárgyaknak
    • Cipzár teljes hosszúságban, mely szorosan tartja a láthatósági mellényt
    • A D alakú gyűrűvel és az átlátszó igazolványzsebbel a termék látogatók számára ideális
    • A poliészter felépítéssel a termék könnyű és légáteresztő
    • Sárga vagy narancssárga színben kapható a tetszése vagy a követelmények szerint
    • EN ISO 20471:2013
    • RIS-3279-TOM (Csak narancssárga)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140488687

    ECLASS Code

    40010101

    Méret

    l

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20471:2013 2/2 osztály RIS-3279-Tom

    Szín

    Narancssárga

    UNSPSC Code

    46181531

    Zárás típusa

    Cipzár