Halo

LÁTHATÓSÁGI DZSEKIK (4XL)

SKU:

HAL9625501Z

MPN:

9625501Z

Cromwell Logo

Ft16740.00

ÁFA nélkül

Ft21259.80

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    • Belső és külső zsebek a biztonságos tároláshoz
    • Állig cipzározható a nyak további védelméért
    • Ezüstszínű, fényvisszaverő szalagokkal az ujjakon, illetve a törzs-, a váll- és a hátrészen
    • CE 0321
    • EN 343:2003 3:1
    • EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 3. osztály
    • Anyag: Poliészter
    • Zárás típusa: Cipzáras és patentos
    • 1 db felső zseb
    • 2 db külső zseb
    • 2 db belső zseb
    • 5 cm széles, ezüstszínű szalagok
    • Sárga vagy narancssárga színben kapható
    • RIS-3279-TOM (Csak narancssárga)


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140489707

    ECLASS Code

    40010101

    Méret

    4XL

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Class 3 RIS-3279-Tom

    Szín

    Sárga

    Szövet súlya

    180g/m²

    Terméktípus

    Bomber kabát

    UNSPSC Code

    46181531