Ft16740.00
ÁFA nélkül
Ft21259.80
ÁFÁ-val
• Belső és külső zsebek a biztonságos tároláshoz
• Állig cipzározható a nyak további védelméért
• Ezüstszínű, fényvisszaverő szalagokkal az ujjakon, illetve a törzs-, a váll- és a hátrészen
• CE 0321
• EN 343:2003 3:1
• EN ISO 20471:2013 + A1:2016, 3. osztály
• Anyag: Poliészter
• Zárás típusa: Cipzáras és patentos
• 1 db felső zseb
• 2 db külső zseb
• 2 db belső zseb
• 5 cm széles, ezüstszínű szalagok
• Sárga vagy narancssárga színben kapható
• RIS-3279-TOM (Csak narancssárga)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | Halo |
EAN | 5036140489622 |
ECLASS Code | 40010101 |
Méret | 3XL |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN343:2003 3:1 EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Class 3 |
Szín | Sárga |
Szövet súlya | 180g/m² |
Terméktípus | Bomber kabát |
UNSPSC Code | 46181531 |