Ft31480.00
ÁFA nélkül
Ft39979.60
ÁFÁ-val
• Számos méretben elérhető, hogy mindenkire legyen megfelelő
• Rejtett kapucni a kényelem érdekében
Nyakig cipzáras zárás, hogy kint tartsa a hideget
• Dupla cipzárvédő patentos zárással, mely véd a szél ellen
• Steppelt nejlon/poliészter bélés a szigetelés és a kényelem érdekében
• Elasztikus viharmandzsetta véd az elemek behatolása ellen
• Tartós varrások és hegesztett varratok
• Alsó zsebek füles zárással, mely véd az eső ellen
• A poliészter/PU bevonat taszítja az esőt
• Egy belső zseb bőséges tárolóhellyel
• Az EN ISO 20471:2013, 3. osztály szerinti tanúsítvány
• Az EN 343, 2. osztály szerint tanúsított légáteresztő szövet
• RIS-3279-TOM – Csak a narancssárga
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Poliészter |
Brand | Halo |
EAN | 5036140490543 |
ECLASS Code | 40010101 |
Méret | 4XL |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN343 2. osztály EN ISO 20471:2013 3. osztály RIS3278TOM |
Szín | Narancssárga |
Szövet súlya | 1050g/m² |
Terméktípus | Kabát |
UNSPSC Code | 46181531 |