noscriptHalo CL3 LÉGÁTERESZTŐ LÁTHATÓSÁGI KABÁT (EN20471) ORANGE (3XL) 9623725E | Cromwell Tools

Halo

CL3 LÉGÁTERESZTŐ LÁTHATÓSÁGI KABÁT (EN20471) ORANGE (3XL)

SKU:

HAL9623725E

MPN:

9623725E

Ft31480.00

ÁFA nélkül

Ft39979.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    • Számos méretben elérhető, hogy mindenkire legyen megfelelő
    • Rejtett kapucni a kényelem érdekében
    Nyakig cipzáras zárás, hogy kint tartsa a hideget
    • Dupla cipzárvédő patentos zárással, mely véd a szél ellen
    • Steppelt nejlon/poliészter bélés a szigetelés és a kényelem érdekében
    • Elasztikus viharmandzsetta véd az elemek behatolása ellen
    • Tartós varrások és hegesztett varratok
    • Alsó zsebek füles zárással, mely véd az eső ellen
    • A poliészter/PU bevonat taszítja az esőt
    • Egy belső zseb bőséges tárolóhellyel
    • Az EN ISO 20471:2013, 3. osztály szerinti tanúsítvány
    • Az EN 343, 2. osztály szerint tanúsított légáteresztő szövet
    • RIS-3279-TOM – Csak a narancssárga


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Poliészter

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487871

    ECLASS Code

    40010101

    Méret

    3XL

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN343 2. osztály EN ISO 20471:2013 3. osztály RIS3278TOM

    Szín

    Narancssárga

    Szövet súlya

    1050g/m²

    Terméktípus

    Kabát

    UNSPSC Code

    46181531