Személyes védelem és ruházat

Az utolsó védelmi vonal, a védőruházat, néha Személyes Védőfelszerelésként (PPE) ismert, lényeges része az egészségügyi és biztonsági előírásoknak a munkahelyen. A Cromwellnél megértjük annak fontosságát, hogy az embereket biztonságban tartsuk, és széles választékban kínálunk védőruházatot, beleértve a biztonsági sisakokat, légzőkészülékeket, vízálló ruházatot és még sok mást.

Büszkék vagyunk biztonsági ruházatunk és felszerelésünk kiválasztására, amelyet jól ismert márkákból választottunk, mint például a 3M™, Ansell®, Bollé®, és Skylotec®.

Mi a védőruházat?
Gyakran említik Személyes Védőfelszerelésként (PPE), ez a munkaruházat olyan tervezésű, hogy védelmet nyújtson a viselőjének a munkahelyi veszélyekkel, mint például a túlzott hő, szélsőséges időjárás és munkahelyi veszélyek.

Miért fontos a védőruházat?
A védőruházat elengedhetetlen annak biztosításához, hogy Ön és kollégái, valamint munkahelyére látogató személyzet biztonságban legyen a lehetséges és elkerülhetetlen veszélyektől. A Személyes Védőfelszerelés és ruházat gyakran kötelező a munkahely egészségügyi és biztonsági előírásainak betartásához.

Mikor használják a védőruházatot?
A Személyes Védőruházatot számos iparágban használják, bármilyen munkakörnyezetben, amelyet potenciálisan veszélyesnek tartanak. Bizonyos iparágaknak egészségügyi és biztonsági előírások értelmében biztosítaniuk kell, hogy az összes személyzet a helyszínen megfelelő védőruházatot viseljen a betartás érdekében.

Védőruházat típusok
Az arc villanás elleni és lángálló védelemhez tartozik, beleértve a teljes testet lefedő ruházatot, nadrágot, kabátokat és kiegészítőket, amelyek megfelelnek az ISO 11612:2008 szabványoknak, és a testet extrém hőtől és lángtól védi. Az kar védelme különböző hosszúságú védő ujjú köpenyeket foglal magában, amelyeket számos iparágban használhatnak. Az ujjvédelem vágásálló ujjú köpenyeket kínál, amelyek megfelelnek az EN 388 szabványoknak. Míg a hegesztő ujjvédelemég az EN 407 szabványoknak megfelelő égés elleni védelmet nyújt. A vegyszer elleni védelem kategóriába tartoznak az apró, teljes testet lefedő ruházat, kabátok, nadrágok, valamint egy sor kiegészítő, amelyek megvédik a vegyszerszóródástól és a radioaktív szennyezéstől.

Szempontok a védőruházat kiválasztásakor
• Veszélyek - a kockázatelemzések kiemelik a veszélyeket és a dolgozókra gyakorolt kockázatok szintjét.

• Egészségügyi és biztonsági jogszabályok - a PPE jogszabályok alapos ismerete segít azonosítani, hogy a személyzet számára mi szükséges.

• Vállalati Egészségügyi és Biztonsági Szabályzat - ez több védelmet igényelhet, mint amit a jogszabályok előírnak.

• Munkakör - minden munkának kockázatai vannak, és a PPE-t ennek megfelelően kell kiválasztani.

• Egyhasználatos / újrahasználható? - a tétel mosásra alkalmas lesz-e újrahasználatra, vagy fertőzött lesz egy használat után, és ennek megfelelően el kell távolítani?

• Illeszkedés - minden PPE-nek kényelmesen kell illeszkednie, és nem szabad túl laza vagy túl szorosnak lennie. Az biztonsági cipőket gyakran a szállítók illesztik, hogy biztosítsák a jó illeszkedést.

• Egyéb PPE - Néhány PPE tétel integrált funkciókkal van ellátva, például sisakok fülhallgatókkal és arcvédelmekkel. Ahol ruházatot és felszerelést más típusú PPE-vel együtt kell viselni, ellenőrzéseket kell végezni annak érdekében, hogy ugyanazok a védelmi szintek megmaradjanak.

• Költség - Mindig széles árkategóriában kapható PPE, hogy minden költségvetésnek