Ft24950.00
ÁFA nélkül
Ft31686.50
ÁFÁ-val
11 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A vízhatlan, lélegző belső membrán segít szárazon és kényelmesen tartani a lábat
Sima, bőr felsőrész
Az energiaelnyelő sarokrész csökkenti a lábfejet érő ütődéseket, így megelőzi annak kifáradását
Mintázott járófelület mélyebb csatornákkal az elcsúszás, a megbotlás és az elesés megelőzése érdekében
Zárás típusa: Gyorsfűző
Talp anyaga: Poliuretán
EVA kényelmes talpbetét
EN ISO 20345:2011
Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Biztonsági besorolás | S3 |
Brand | Halo |
Cipőméret | 8 |
Cipőorr anyaga | Steel |
Csúszásállóság besorolása | SRC |
EAN | 5036140484139 |
ECLASS Code | 40011302 |
Ellenállási jellemzők | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Waterproof |
ESD | No |
Felső rész anyaga | Leather |
Középtalp anyaga | Steel |
Ladder Grip | No |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Nem | Mészlapát |
Szabványoknak megfelet | EN ISO 20345:2011 |
Széles illesztés | No |
Szín | Fekete |
Talp anyaga | Polyurethane |
Terméktípus | Fém biztonsági csizma |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |
Zárás típusa | Laces |