noscriptHalo VÍZHATLAN BAKANCS FEKETE S3SRC TALP SZ 12 9630182N | Cromwell Tools

Halo

VÍZHATLAN BAKANCS FEKETE S3SRC TALP SZ 12

SKU:

HAL9630182N

MPN:

9630182N

Ft24950.00

ÁFA nélkül

Ft31686.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A vízhatlan, lélegző belső membrán segít szárazon és kényelmesen tartani a lábat
    Sima, bőr felsőrész
    Az energiaelnyelő sarokrész csökkenti a lábfejet érő ütődéseket, így megelőzi annak kifáradását
    Mintázott járófelület mélyebb csatornákkal az elcsúszás, a megbotlás és az elesés megelőzése érdekében
    Zárás típusa: Gyorsfűző
    Talp anyaga: Poliuretán
    EVA kényelmes talpbetét
    EN ISO 20345:2011
    Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S3

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    12

    Cipőorr anyaga

    Steel

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140484177

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Waterproof

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Steel

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Fém biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR

    Zárás típusa

    Laces