noscriptHalo KAMIONOS MUNKAVÉDELMI BAKANCSOK SIZE3 9638303K | Cromwell Tools

Halo

KAMIONOS MUNKAVÉDELMI BAKANCSOK SIZE3

SKU:

HAL9638303K

MPN:

9638303K

Ft17530.00

ÁFA nélkül

Ft22263.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    • Az acél orrbetét akár 200 joule-os becsapódás elleni védelmet biztosít
    • Az acél talpközép véd az átszúrások ellen
    • Párnázott vállak a kényelem érdekében
    • EVA talpbetét a nagyobb kényelemért
    • Az energiaelnyelő sarokrész segít megelőzni a láb és a lábfej kifáradását
    • EN ISO 20345:2011
    • Tartalmaz egy pár tartalék fűzőt


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Biztonsági besorolás

    S1P

    Brand

    Halo

    Cipőméret

    3

    Cipőorr anyaga

    Steel

    Csúszásállóság besorolása

    SRC

    EAN

    5036140485297

    ECLASS Code

    40011302

    Ellenállási jellemzők

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    ESD

    No

    Felső rész anyaga

    Leather

    Középtalp anyaga

    Steel

    Ladder Grip

    No

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Nem

    Mészlapát

    Shoe Style

    Trucker

    Szabványoknak megfelet

    EN ISO 20345:2011

    Széles illesztés

    No

    Szín

    Fekete

    Talp anyaga

    Polyurethane

    Terméktípus

    Fém biztonsági csizma

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR

    Zárás típusa

    Laces